Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Panasonic ECA-0JM221 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 220 µF 6.3V 20% (Ø) 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042367
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA-0JM221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
100er Pack Panasonic ECA-0JM221 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 220 µF 6.3V 20% (Ø) 5mm

Hersteller-Nr.: ECA-0JM221
EAN: - - - - - - - - -
Klemmbereich: 1.5 - 6.5 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0809*
€ 0,1187*
1 Tag
284
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1491*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0396*
€ 0,174*
1 Tag
5504
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0355*
€ 0,3744*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,72*
€ 28,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,67*
€ 25,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 19,81*
€ 23,57
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
6.3YXJ220M5X11
ab € 0,0423*
Ähnlich
Rubycon
6.3ZLH220MEFC5X11
ab € 0,0407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.