Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA-0JM221 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 220 µF 6.3 V 20 % (Ø) 5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1470954-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA-0JM221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic ECA-0JM221 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 220 µF 6.3 V 20 % (Ø) 5 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensator ECA-M

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 220 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 6.3 V · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 2 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 5 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Marke:
Panasonic
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
ECA-0JM221
Nennspannung:
6.3 V
Rastermaß:
2 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
220 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0809*
€ 0,1187*
Lager 102
284
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1491*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0396*
€ 0,174*
1 Tag
5504
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0355*
€ 0,3744*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,72*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1491*
€ 0,1774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1354*
€ 0,1611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1335*
€ 0,1589
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1187*
€ 0,1413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,106*
€ 0,126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,473* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
6.3YXJ220M5X11
ab € 0,0423*
Ähnlich
Rubycon
6.3ZLH220MEFC5X11
ab € 0,0407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.