Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ZLH, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 6.3V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726130
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     6.3ZLH220MEFC5X11
EAN/GTIN:
     5059041522748
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 6000h
Brummstrom = 345mA

Serie ZLH. Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensator der Serie ZLH für 105 °C mit langer Lebensdauer Hohe Langlebigkeit, lange Lastlebensdauer: 6000 bis 10000 h bei 105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
6000h
Brummstrom:
345mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 6,3v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 220µf, 1726130, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 63ZLH220MEFC5X11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0704*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,0419*
€ 0,4393*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,0838
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 211,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ECA-0JM221
ab € 0,0355*
Ähnlich
Panasonic
ECA0JHG221
ab € 0,0489*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR0J221
ab € 0,0627*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.