Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 220uF; 6,3VDC; Ø5x11mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ECA0JM221
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA0JM221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,24A
Herstellerserie: M
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0809*
€ 0,1187*
2 Tage
284
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1491*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0396*
€ 0,174*
2 Tage
5504
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0355*
€ 0,3744*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,72*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
6.3YXJ220M5X11
ab € 0,0423*
Ähnlich
Rubycon
6.3ZLH220MEFC5X11
ab € 0,0407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.