Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10063600 KEP 21/29 Kabelverschraubung Erweiterung PG21 PG29 Kunststoff 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W464652
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063600
EAN/GTIN:
     4007685636001
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
kabelverschraubung
Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrößen.
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10063600
Typ:
KEP 21/29
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Kabelverschraubung Erweiterung
Außengewinde:
PG21
Innengewinde:
PG29
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Erweiterung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff, Wiska, KEP 21/29
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,9664*
€ 1,4064*
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,9667*
€ 1,4067*
25
€ 3,90*
ab € 1,0956*
€ 1,5856*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 1,5236*
€ 2,2496*
3 Tage
22
1
€ 6,95*
ab € 1,77*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2496*
€ 2,67702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0196*
€ 2,40332
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,9944*
€ 2,37334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9144*
€ 2,27814
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8988*
€ 2,25957
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8388*
€ 2,18817
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8236*
€ 2,17008
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5236*
€ 1,81308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
ab € 0,60*
Ähnlich
Wiska
10063601
ab € 1,8755*
Ähnlich
Wiska
10063595
ab € 0,3091*
Ähnlich
Wiska
10063598
ab € 0,4191*
Ähnlich
Wiska
10063599
ab € 0,6282*
Ähnlich
Wiska
10063596
ab € 0,2888*
Ähnlich
Wiska
10063602
ab € 1,911*
Ähnlich
Wiska
10063603
ab € 2,022*
Ähnlich
Wiska
10063597
ab € 0,3257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.