Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10063600 WISKA Erweiterung PG/PG von PG21x1,588 auf PG29x1,588 KER-21/29 Sechskant Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063600 WISKA Erweiterung PG/PG von PG21x1,588 auf PG29x1,588 KER-21/29 Sechskant Polyamid (PA)
10063600 WISKA Erweiterung PG/PG von PG21x1,588 auf PG29x1,588 KER-21/29 Sechskant Polyamid (PA)
10063600 WISKA Erweiterung PG/PG von PG21x1,588 auf PG29x1,588 KER-21/29 Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-104396
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
10063600 WISKA Erweiterung PG/PG von PG21x1,588 auf PG29x1,588 KER-21/29 Sechskant Polyamid (PA) Anschlussgewinde 12,0mm: Typ: Erweiterung PG/PG Serie: Erweiterung Bauform: Sechskant Gewindelänge: Anschlussgewinde: 12,0mm Außengewinde: PG21x1,588 Innengewinde: PG29x1,588 Maße: Höhe: 30,0mm Schlüsselweite: SW42 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 100°C Schutzart: IP54 Werkstoff: Erweiterung: Polyamid (PA) Farbe: Farbton: lichtgrau RAL 7035 Merkmale: - Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen. - Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität. - Auflagefläche für Gabelschlüssel. Brandverhalten: -halogenfrei Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe: FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Erweiterungen Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Erweiterungen Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,9857*
€ 1,4452*
25
€ 5,00*
ab € 1,0064*
€ 1,4464*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,089*
€ 1,559*
25
€ 3,90*
ab € 1,1396*
€ 1,6296*
Lager 52L5J
3 Tage
22
1
€ 6,95*
ab € 2,05*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.