Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA KEP 9/11 Kunststofferweiterung Pg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063596 WISKA Erweiterung PG/PG von PG9x1,41 auf PG11x1,41 KER-09/11 Sechskant Polyamid (PA)
10063596 WISKA Erweiterung PG/PG von PG9x1,41 auf PG11x1,41 KER-09/11 Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3461-40453555
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063596
EAN/GTIN:
     4007685635967
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kunststofferweiterungen PG-Gewinde-PG-Gewinde Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C kurzzeitig bis ca. 150°C, Farbe: RAL 7035, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, Chemische Beständigkeit: Aceton, Benzin, Benzol, Dieselöl, Fette, Öle, Lösungsmittel für Farben und Lacke, Spannungsrissgefahr: Niedrig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff, KEP911, Kunststofferweiterung, Pg, R, WISKA, Reduzierung, Erweiterung, Reduzierring, Erweiterungs-/Reduzierring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2888*
€ 0,3988*
100
€ 5,46*
ab € 0,2891*
€ 0,3991*
100
€ 3,90*
ab € 0,2948*
€ 0,4048*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3218*
€ 0,4418*
100
€ 4,00*
ab € 0,452*
€ 0,6156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3988*
€ 0,47457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3588*
€ 0,42697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2888*
€ 0,34367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
ab € 0,60*
Ähnlich
Wiska
10063601
ab € 1,8755*
Ähnlich
Wiska
10063595
ab € 0,3091*
Ähnlich
Wiska
10063598
ab € 0,4191*
Ähnlich
Wiska
10063599
ab € 0,6282*
Ähnlich
Wiska
10063600
ab € 0,9664*
Ähnlich
Wiska
10063602
ab € 1,911*
Ähnlich
Wiska
10063603
ab € 2,022*
Ähnlich
Wiska
10063597
ab € 0,3257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.