Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung KEP 21/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063600 WISKA Erweiterung PG/PG von PG21x1,588 auf PG29x1,588 KER-21/29 Sechskant Polyamid (PA)
10063600 WISKA Erweiterung PG/PG von PG21x1,588 auf PG29x1,588 KER-21/29 Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     6012-25929279
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063600
EAN/GTIN:
     4007685028691
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
kabelverschraubung

Erweiterung KEP 21/29

Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,9664*
€ 1,4064*
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,9667*
€ 1,4067*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 1,0956*
€ 1,5856*
25
€ 4,00*
ab € 1,5236*
€ 2,2496*
3 Tage
22
1
€ 6,95*
ab € 1,77*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5856*
€ 1,88686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4456*
€ 1,72026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3956*
€ 1,66076
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3456*
€ 1,60126
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0956*
€ 1,30376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
ab € 0,60*
Ähnlich
Wiska
10063601
ab € 1,8755*
Ähnlich
Wiska
10063595
ab € 0,3091*
Ähnlich
Wiska
10063598
ab € 0,4191*
Ähnlich
Wiska
10063599
ab € 0,6282*
Ähnlich
Wiska
10063596
ab € 0,2888*
Ähnlich
Wiska
10063602
ab € 1,911*
Ähnlich
Wiska
10063603
ab € 2,022*
Ähnlich
Wiska
10063597
ab € 0,3257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.