Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA KEP 21/29 Kunststofferweiterung Pg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063600 WISKA Erweiterung PG/PG von PG21x1,588 auf PG29x1,588 KER-21/29 Sechskant Polyamid (PA)
10063600 WISKA Erweiterung PG/PG von PG21x1,588 auf PG29x1,588 KER-21/29 Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3461-40453559
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063600
EAN/GTIN:
     4007685636001
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kunststofferweiterungen PG-Gewinde-PG-Gewinde Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C kurzzeitig bis ca. 150°C, Farbe: RAL 7035, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, Chemische Beständigkeit: Aceton, Benzin, Benzol, Dieselöl, Fette, Öle, Lösungsmittel für Farben und Lacke, Spannungsrissgefahr: Niedrig
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff, KEP2129, Kunststofferweiterung, Pg, WISKA, Reduzierung, Erweiterung, Reduzierring, Erweiterungs-/Reduzierring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,9664*
€ 1,3864*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,9667*
€ 1,3867*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,079*
€ 1,549*
25
Frei Haus
ab € 1,0956*
€ 1,5756*
25
€ 4,00*
ab € 1,5236*
€ 2,2396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3867*
€ 1,65017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2667*
€ 1,50737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2167*
€ 1,44787
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1767*
€ 1,40027
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9667*
€ 1,15037
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,6675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
ab € 0,59*
Ähnlich
Wiska
10063601
ab € 1,8755*
Ähnlich
Wiska
10063595
ab € 0,3091*
Ähnlich
Wiska
10063598
ab € 0,4191*
Ähnlich
Wiska
10063599
ab € 0,6282*
Ähnlich
Wiska
10063596
ab € 0,2888*
Ähnlich
Wiska
10063602
ab € 1,901*
Ähnlich
Wiska
10063603
ab € 2,022*
Ähnlich
Wiska
10063597
ab € 0,3257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.