Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W40742 Herst.-Nr.: 100297 EAN/GTIN: 7322540124279 |
| |
|
| | |
| Tork Xpress® Premium Multifold Handtuch Ermöglichen Sie Ihren Gästen ein besseres und angenehmeres Händetrocknen: Bieten Sie ihnen die großen, weichen Tork Xpress® Multifold Handtücher, die sanft zu den Händen sind und sich hochwertig anfühlen. In Kombination mit Tork Xpress® Spendern für Multifold Handtücher eignen sich die Handtücher für Waschräume mit mittlerer Besucherfrequenz. Sie finden auch auf begrenztem Raum Platz und bieten Ihren Gästen Komfort und Hygiene. QuickDry™ ist das stärkste und saugfähigste Tork Papier, das ein effizienteres Abtrocknen bei geringerer Abfallmenge ermöglicht Große, weiche Handtücher, die sich hochwertig anfühlen, hinterlassen einen guten Eindruck Tork Premium-Qualität lohnt sich, wenn sowohl Kosten als auch Leistung im Mittelpunkt stehen Die mehrfach gefalteten Handtücher werden einzeln ausgegeben, um den Verbrauch zu senken und die Hygiene zu verbessern Das ansprechende Lorbeerblatt Design hinterlässt einen guten Eindruck Tragbare Tork Easy Handling™ Verpackungen sind leicht zu tragen, zu öffnen und zu entsorgen Features: 2-lagig Extra weich und saugstark Farbe: Weiß Lieferumfang: 1 Karton à 21 Bündel mit je 100 Tücher. Weitere Informationen: | | Länge: | 34 cm | Farbe: | weiß | Breite: | 21 cm | Lieferform: | Karton | Falzungs-Art: | Interfold-Falz | Passend für: | Tork H2 | Ausführung des Inhalts (Packung): | 21 x 100 Bl./Pack. | Anzahl: | 2100 Blatt | Anzahl der Lagen: | 2 lagig | Material: | Papier | Geeignet für: | Tork Xpress® Handtuchspender | Herstellerfarbe: | Hochweiß | Produkt-Art: | Papierhandtücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Falthandtuch, Falthandtuchpapier, Falthandtücher, Falthandtuchspender, Faltpapierspender, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, tork advanced 2-lagig falthandtuch, dekontaminations tücher, desinfektion tuch tork, 7322540124262, TORK, Xpress® Multifold Premium, 136-9569 |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 21 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,39* | € 2,93* | | | | | 3 Tage | | | 21 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,39762* | € 2,94762* | | | | | | | | 21 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,64286* | € 3,25286* | | | | | 2 Tage | | | 21 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,72905* | € 3,35905* | | | | Lager 615 | | | | 21 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,70858* | € 4,48858* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Stück | Mindestbestellmenge: 21 Stück ( entspricht € 94,26018* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|