Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 209167 Papierhandtuchspender Kunststoff Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W40707
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     209167
EAN/GTIN:
     7310791057699
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
171 mm
Höhe:
171 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
296 mm
Material (Details):
Kunststoff
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Papierhandtuchspender
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,28*
€ 35,37*
€ 8,95*
ab € 25,58*
€ 35,51*
3 Tage
9
€ 2,90*
ab € 28,05*
€ 37,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,62*
€ 43,39*
€ 5,50*
ab € 31,46*
€ 43,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
129265
ab € 5,56*
Sonstiges
Tork
209860
ab € 33,64*
Sonstiges
Tork
2100-WA
ab € 58,68*
Sonstiges
Tork
452 847
ab € 50,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.