Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 209860 Abfallbeutel 60 l Grün 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 209860 Abfallbeutel 60 l Grün 100 Stück(e)
Tork 209860 Abfallbeutel 60 l Grün 100 Stück(e)
Tork 209860 Abfallbeutel 60 l Grün 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-582-3239
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     209860
EAN/GTIN:
     7310791124766
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Die Tork Abfallsäcke ermöglichen ein einfaches Ausleeren und Nachfüllen des Abfallbehälters.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
60 l
Produktfarbe
Grün
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
2300 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,32*
€ 46,22*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 33,76*
€ 46,82*
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,13*
€ 47,47*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 35,75*
€ 48,61*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,45*
€ 52,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
204060
ab € 5,76*
Sonstiges
Tork
21214
ab € 211,54*
Sonstiges
Tork
2100-WA
ab € 58,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.