Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2.54mm 901420006 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W378842
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     901420006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
2.54mm Pitch C-Grid III Crimp Housing Dual Row, 6 Circuits, Black
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 6
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
901420006
Typ:
901420006
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Engineering Part No:
901420006
Engineering Series Name:
DUAL ROW HSG
Engineering Series No:
90142
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
2
RM:
2.54 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,70*
2 Tage
199
10
€ 5,95*
ab € 0,3772*
€ 0,7112*
2 Tage
25815
1
€ 14,99*
ab € 0,274*
€ 0,84*
5
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,93*
2
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
901303206
ab € 0,79*
Zubehör
Molex
90119-2121
ab € 0,0518*
Zubehör
Molex
90119-2110
ab € 0,0479*
Zubehör
Molex
90130-3106
ab € 0,70*
Zubehör
Molex
90131-0123
ab € 0,29*
Zubehör
Molex
90131-0763
ab € 4,67*
Zubehör
Molex
90131-0923
ab € 0,69*
Zubehör
Molex
69008-0003
ab € 36,55*
Zubehör
Molex
69008-0140
ab € 40,59*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.