Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex C-Grid III Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 6-polig / 2-reihig Gerade für C-Grid-III-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex C-Grid III Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 6-polig / 2-reihig Gerade für C-Grid-III-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-3606178
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90142-0006
EAN/GTIN:
     5059039341313
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Serie = C-Grid III
Zur Verwendung mit = C-Grid-III-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 7.62mm
Breite = 7.72mm
Gehäusematerial = PPO

Steckverbindergehäuse des Verbindungssystems Molex C-Grid III. Diese Steckverbindergehäuse haben ein Rastermaß von 2,54 mm und sind Teil des Verbindungssystems C-Grid III von Molex. Dieses System bietet eine Stift- und Buchsenverbindung mit hoher Entwurfsflexibilität und modulare Komponenten, die eine große Auswahl an Alternativen zur Einhausung von Verbindungen auf dem Elektronikmarkt bieten. Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von kommerziellen Anwendungen und Verbraucheranwendungen. Eigenschaften und Vorteile. 2,54 mm Rastermaß 1 bis 80 Stromkreise Zwei- und einreihiges Gehäuse Farbe: schwarz Kabel-Platine-Konfigurationen und -Armaturen Einheitliches Verriegelungssystem an allen Kontakten Austauschbare Gehäuseausführungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Serie:
C-Grid III
Zur Verwendung mit:
C-Grid-III-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
7.62mm
Breite:
7.72mm
Gehäusematerial:
PPO
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, molex buchsengehäuse 6polig, buchsengehäuse 6-polig, buchsengehäuse molex, 3606178, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 901420006, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,70*
2 Tage
199
10
€ 5,95*
ab € 0,3772*
€ 0,7112*
2 Tage
25815
1
€ 14,99*
ab € 0,274*
€ 0,84*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,93*
2
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
901303206
ab € 0,79*
Zubehör
Molex
90119-2121
ab € 0,0518*
Zubehör
Molex
90119-2110
ab € 0,0479*
Zubehör
Molex
90130-3106
ab € 0,70*
Zubehör
Molex
90131-0123
ab € 0,29*
Zubehör
Molex
90131-0763
ab € 4,67*
Zubehör
Molex
90131-0923
ab € 0,69*
Zubehör
Molex
69008-0003
ab € 36,55*
Zubehör
Molex
69008-0140
ab € 40,59*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.