Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 90142-0006 BUCHSENLEISTE, 6POS, 2 REIHEN, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3291560
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90142-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 90119
  • Produktpalette: C-Grid III 90142
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, molex buchsengehäuse 6polig, buchsengehäuse 6-polig, buchsengehäuse molex, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 90142-0006, 3291560, 329-1560
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,42*
    € 0,70*
    2 Tage
    199
    10
    € 5,95*
    ab € 0,3772*
    € 0,7112*
    Lager 139
    25815
    1
    € 14,99*
    ab € 0,274*
    € 0,84*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,28*
    € 0,92*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,19*
    € 1,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    901303206
    ab € 0,79*
    Zubehör
    Molex
    90119-2121
    ab € 0,052*
    Zubehör
    Molex
    90119-2110
    ab € 0,0479*
    Zubehör
    Molex
    90130-3106
    ab € 0,70*
    Zubehör
    Molex
    90131-0123
    ab € 0,29*
    Zubehör
    Molex
    90131-0763
    ab € 4,69*
    Zubehör
    Molex
    90131-0923
    ab € 0,69*
    Zubehör
    Molex
    69008-0003
    ab € 36,46*
    Zubehör
    Molex
    69008-0140
    ab € 40,64*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0118*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.