Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 901303206 Stiftleiste mit Verriegelung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 6 Anzahl Reihen: 2 1 St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2450618-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     901303206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste molex 6polig
stiftleiste
molex stiftleiste
Molex 901303206 Stiftleiste mit Verriegelung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 6 Anzahl Reihen: 2 1 St. Tray

C-GRID 111

C-Grid III Header, Dual Row, Right-Angle, Shrouded, Fully Loaded, 6 Circuits, Black 0.38µm Gold (Au) Selective Plating

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Reihen: 2 · Beschichtungsdicke Printseite: 3.048 µm · Beschichtungsdicke Steckseite: 0.381 µm · Gehäuse-Material: Polyester · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Gold · Nennspannung: 350 V DC/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 6 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
901303206
Engineering Series Name:
.100 HDR HOUSING
Engineering Series No:
90130
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
901303206
Typ (Hersteller-Typ):
901303206
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
350 V DC/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Beschichtungsdicke Printseite:
3.048 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.381 µm
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 901303206, 90130-3206, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,83*
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,85*
Lager 102
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,00*
5
€ 8,95*
ab € 0,90*
€ 2,11*
1 Tag
3778
1
€ 14,99*
ab € 1,04*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90142-0006
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.