Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex C-Grid III Crimp-Anschlussklemme für C-Grid III-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.35mm², Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex C-Grid III Crimp-Anschlussklemme für C-Grid III-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.35mm², Gold
Artikel-Nr.:
     108EL-1707069
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90119-2110
EAN/GTIN:
     5059039264384
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = C-Grid III-Steckverbindergehäuse
Serie = C-Grid III
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Seriennummer = 90119
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Crimp-Anschlussklemmen Molex C-Grid III – Serie 90119. Crimp-Buchsenkontakte Serie C-Grid III 90119 für den Einsatz in den Crimp-Gehäusen der Serie C-Grid III 90156, 90123, 90142, 90143 und 90160. Diese Crimp-Buchsenkontakte der Serie C-Grid III haben eine Box-Bauweise und ein einheitliches Verriegelungssystem, das die Verwendung in verschiedenen Gehäuseausführungen ermöglicht. Die Kontakte bestehen aus Phosphorbronze mit wahlweise Gold- oder Zinnbeschichtung und nehmen Drahtgrößen von 24–22 AWG oder 28–26 AWG auf. Geeignete Crimpzangen siehe Best.-Nr. ; 781-2728 781-2728 für Klemmen mit 24–22 AWG und ; 781-2737 781-2737 für Klemmen mit 28–26 AWG. Ein Ausziehwerkzeug (Best.-Nr. ; 360-6897 360-6897 ) und ein Anlegewerkzeug (Best.-Nr. ; 360-6881 360-6881 ) sind ebenfalls erhältlich. Leistungsmerkmale:. Nennstrom max. 3 A Betriebsspannung: 350 V ac/dc max. Kontaktbeschichtung: Selektives Gold über Nickel oder Zinn über Nickel Isoliermaterial der Stiftsockel: 15 % Glasfaserverstärkter Polyester (PBT) Gehäuse: Polyphenylenoxid Stiftleistengröße: 0,64 Quadratmillimeter Empfohlener Leiterplatten-Bohrlochdurchmesser: 1 mm . Anwendung:. Unterhaltungselektronik Gewerbliche Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
C-Grid III-Steckverbindergehäuse
Serie:
C-Grid III
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Seriennummer:
90119
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 1707069, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 901192110, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3050
50
€ 5,95*
ab € 0,0546*
€ 0,0891*
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1056*
10
€ 5,90*
ab € 0,0479*
€ 0,1267*
100
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,50*
2 Tage
160874
1
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 0,661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,1257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 528,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90142-0010
ab € 0,208*
Zubehör
Molex
90123-0102
ab € 0,186*
Zubehör
Molex
90156-0142
ab € 0,165*
Zubehör
Molex
90123-0103
ab € 0,182*
Zubehör
Molex
69008-0003
ab € 36,55*
Zubehör
Molex
69008-0140
ab € 40,59*
Zubehör
Molex
63825-8100
ab € 416,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.