Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex C-Grid III Crimp-Anschlussklemme für C-Grid III-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.08mm² / 0.1mm², Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707070
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90119-2121
EAN/GTIN:
     5059039266548
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = C-Grid III-Steckverbindergehäuse
Serie = C-Grid III
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.1mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Seriennummer = 90119

Crimp-Anschlussklemmen Molex C-Grid III – Serie 90119. Crimp-Buchsenkontakte Serie C-Grid III 90119 für den Einsatz in den Crimp-Gehäusen der Serie C-Grid III 90156, 90123, 90142, 90143 und 90160. Diese Crimp-Buchsenkontakte der Serie C-Grid III haben eine Box-Bauweise und ein einheitliches Verriegelungssystem, das die Verwendung in verschiedenen Gehäuseausführungen ermöglicht. Die Kontakte bestehen aus Phosphorbronze mit wahlweise Gold- oder Zinnbeschichtung und nehmen Drahtgrößen von 24–22 AWG oder 28–26 AWG auf. Geeignete Crimpzangen siehe Best.-Nr. ; 781-2728 781-2728 für Klemmen mit 24–22 AWG und ; 781-2737 781-2737 für Klemmen mit 28–26 AWG. Ein Ausziehwerkzeug (Best.-Nr. ; 360-6897 360-6897 ) und ein Anlegewerkzeug (Best.-Nr. ; 360-6881 360-6881 ) sind ebenfalls erhältlich. Leistungsmerkmale:. Nennstrom max. 3 A Betriebsspannung: 350 V ac/dc max. Kontaktbeschichtung: Selektives Gold über Nickel oder Zinn über Nickel Isoliermaterial der Stiftsockel: 15 % Glasfaserverstärkter Polyester (PBT) Gehäuse: Polyphenylenoxid Stiftleistengröße: 0,64 Quadratmillimeter Empfohlener Leiterplatten-Bohrlochdurchmesser: 1 mm . Anwendung:. Unterhaltungselektronik Gewerbliche Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
C-Grid III-Steckverbindergehäuse
Serie:
C-Grid III
Minimale Drahtgröße mm2:
0.08mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.1mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Seriennummer:
90119
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 1707070, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 901192121, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1148*
2 Tage
1118
50
€ 5,95*
ab € 0,0841*
€ 0,1537*
10
€ 5,90*
ab € 0,052*
€ 0,2484*
100
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,36*
2 Tage
124985
1
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,1366
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 574,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
69008-0003
ab € 36,46*
Zubehör
Molex
69008-0140
ab € 40,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.