Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 24113 Klingel 8 - 12V 85 dBA Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W29349
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24113
EAN/GTIN:
     4011459241131
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 12v
läutewerk
Mechanische Läutewerke zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird. Im industriellen Bereich kommen die Läutewerke als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal zur Geltung. Mit Einstellschraube zur Lautstärkenregelung.
Features:
Lautstärke ca 85 dB (A)
Betriebsspannung 8-12 V/AC
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
148 mm
Farbe:
grau
Breite:
70 mm
Lautstärke:
85 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
12 V
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannungsbereich:
8 - 12 V
Herstellerfarbe:
Grau + Silber
Melodien:
1
Betriebsspannung (Details):
8 -12 V/AC (0,08 - 0,12 A)
Produkt-Art:
Klingel
Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, Grothe, LTW 4477A 8-12V AC, Türklingel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,57*
€ 16,42*
€ 5,46*
ab € 11,86*
€ 16,43*
3 Tage
26
€ 5,80*
ab € 13,42*
€ 18,49*
€ 3,90*
ab € 13,49*
€ 18,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.