| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12650233 Herst.-Nr.: 24113 EAN/GTIN: 4011459241131 |
| |
|
| | |
| Klein-Läutewerk 8-12VAC LTW 4477A 8-12V AC Das mechanische Kleinläutewerk LTW 4477A mit Schallmeischale von Grothe zeichnet sich durch sein exzellentes Klangverhalten aus. Die Form der Schallmeischale macht den " Vintage" Look des Kleinläutewerkes perfekt. Es eignet sich hervorragend um bestehende Weitere Informationen: | | Durchmesser Glockenschale: | 70 mm | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Tonart: | Schnellschlag | Lautstärke: | 80 dB | Nennspannung: | 12 V | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Trafo eingebaut: | nein | Stromart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,92* | € 19,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,07* | € 19,65* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,32* | € 19,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,69* | € 20,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 15,95* | € 22,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|