Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Klein-Läutewerk 8-12VAC LTW 4477A 8-12V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-432363
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24113
EAN/GTIN:
     4011459241131
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 12v
läutewerk
Grothe Klein-Läutewerk 8-12VAC LTW 4477A 8-12V AC Durchmesser Glockenschale 70mm, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Lautstärke 85dB, Nennspannung 8V, Schutzart (IP) IP00, Stromart AC, Stromaufnahme 1A, Tonart Schnellschlag, Montageart Aufputz,
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
70 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
85 dB
Nennspannung:
8 V
Schutzart (IP):
IP00
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
1 A
Tonart:
Schnellschlag
Montageart:
Aufputz
Trafo eingebaut:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, Klingel, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 16,33*
€ 5,46*
ab € 11,87*
€ 16,34*
€ 3,90*
ab € 13,44*
€ 18,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,30*
€ 19,53*
Lager 5382
22
€ 5,80*
ab € 15,25*
€ 20,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.