Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Läutewerk 8-12VAC LTW 4477A 8-12V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein-Läutewerk 8-12VAC LTW 4477A 8-12V AC
Klein-Läutewerk 8-12VAC LTW 4477A 8-12V AC
Artikel-Nr.:
     3517I-12650233
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24113
EAN/GTIN:
     4011459241131
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 12v
läutewerk

Klein-Läutewerk 8-12VAC LTW 4477A 8-12V AC

Das mechanische Kleinläutewerk LTW 4477A mit Schallmeischale von Grothe zeichnet sich durch sein exzellentes Klangverhalten aus. Die Form der Schallmeischale macht den "
Vintage"
Look des Kleinläutewerkes perfekt. Es eignet sich hervorragend um bestehende
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
70 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
80 dB
Nennspannung:
12 V
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Trafo eingebaut:
nein
Stromart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, Signalwecker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,56*
€ 16,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,87*
€ 16,52*
2 Tage
28
€ 5,80*
ab € 13,44*
€ 18,58*
€ 3,90*
ab € 13,48*
€ 18,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,20*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.