Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W281072 Herst.-Nr.: S2002SGAF-BGR EAN/GTIN: 4054596732957 |
| |
|
| | |
| 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, S2002SGAF-BGR ist eine sportliche, stylische Schutzbrille mit grau/türkisfarbenen, winkelverstellbaren Ratschenbügeln für individuelle Passform. Graue, strapazierfähige Polycarbonatscheibe mit Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung für lange Lebensdauer und bessere Sicht. Features: Grau/türkisfarbene Bügel Winkelverstellbar Scotchgard™ Anti-Beschlag Beschichtung Weitere Informationen: | | Scheibentönung: | grau | Normen: | DIN EN 166 | Besonderheiten: | mit Antibeschlag-Schutz + mit Antikratz-Schutz + winkelverstellbar | EN Norm: | EN 166 | DIN-Norm: | DIN 166 | Herstellerfarbe: | Türkis + Grau | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 3M, 7100208793, schutzausrüstung, augenschutz |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 10,25* | € 12,05* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,75* | € 12,25* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 10,93* | € 12,50* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,04* | € 12,59* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,16* | € 13,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|