Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-656095 Herst.-Nr.: 7100208793 EAN/GTIN: 4054596732957 |
| |
|
| | |
| 3M™ Schutzbrille »Solus™ 2000« Eigenschaften: • Sportliche Ausführung • Winkelverstellbare Ratschenbügel für individuelle Passform • Strapazierfähige Polycarbonatscheibe mit Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung • Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen länger als herkömmliche Beschichtungen, selbst nach mehr als 25-maligem Reinigen mit Wasser • Antikratz-Beschichtung sorgt für längere Lebensdauer • Scheiben aus strapazierfähigem Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung Zulassung/Norm: EN 166:2001, Scheibenkennzeichnung: 5-3.1 3M 1 FT K N Rahmenfarbe: grau-türkis Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | grau | Herstellerartikelnummer: | 7100208793 | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Markenname: | 3M | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 10,22* | € 12,07* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,71* | € 12,28* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 10,98* | € 12,51* | | | | Lager 4012 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,00* | € 12,62* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,19* | € 13,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 252,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|