Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 770-3 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W280831
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7703
EAN/GTIN:
     4029547013997
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Stromzangen
Die Stromzange testo 770-3 eignet sich ideal für die Strommessung in Schaltschränken. Einer der beiden Zangenschenkel kann komplett in das Gerät eingefahren werden. Durch diesen einzigartigen Greifmechanismus werden Kabel in engen Schaltschränken problemlos gegriffen. Für sicheres Arbeiten sorgt auch die automatische Messgrößenerkennung: im Strom- und Spannungsmessbereich erkennt das Gerät Gleich- und Wechselstrom und wählt andere Parameter wie Widerstand, Durchgang, Diode und Kapazität automatisch aus. Neben einem μA-Bereich sowie einen integrierten Temperaturadapter für alle Thermoelemente Typ K verfügt die testo 770-3 über eine Leistungsmessungs-Funktion und kann per Bluetooth® mit der testo Smart Probes App verbunden werden. In der App können Sie sich den Messverlauf als Grafik anzeigen lassen und direkt im Protokoll dokumentieren.
Features:
Einzigartiger Greifmechanismus erleichtert die Arbeit an engen Messstellen
Echteffektivwertmessung TRMS
Temperaturmessung möglich
Mit Zusatzfunktionen wie Anlaufstrom-, Leistungs- und μA-Messung
Bluetooth® und gratis testo Smart Probes App
Lieferumfang:
testo 770-3 TRMS Stromzange + Batterien + 1 Satz Messleitungen
Weitere Informationen:
Höhe:
43 mm
Länge:
243 mm
Breite:
96 mm
Gewicht:
330 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.001 μF - 60000 μ F
DC-Innen-Widerstand:
11 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
11 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 10 kHz
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.1 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich A/DC max.:
600 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 A
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+500 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, testo multimeter, multimeter, multimeter catiii, testo, 770-3, 905-5898
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 176,46*
€ 207,02*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 180,93*
€ 207,03*
Frei Haus
ab € 176,60*
€ 208,07*
Frei Haus
ab € 193,58*
€ 221,52*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 197,01*
€ 225,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 176,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0590 0009
ab € 20,78*
Sonstiges
Testo
0590 0014
ab € 20,04*
Sonstiges
Testo
0590 0013
ab € 20,74*
Sonstiges
Testo
0590 0008
ab € 19,81*
Sonstiges
Testo
0590 0011
ab € 20,91*
Sonstiges
Testo
0590 0021
ab € 26,37*
Sonstiges
Testo
0590 0017
ab € 24,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
Sonstiges
Voltcraft
SMA-10
ab € 45,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.