Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTO Stromzange 770-3 Messverfahren TRUE RMS Spannungsbereich 1 mV/AC-600 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESTO05907703
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7703
EAN/GTIN:
     4029547013997
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Stromzangen
Stromzange Modell testo 770-3

Anwendung
Ideal geeignet als Messgerät für Elektroinstallationen und Serviceeinsätze. Dank innovativem Greifmechanismus ist Modell testo 770 die perfekte Strommesszange für kontaktlose Messungen an engliegenden Kabeln mit geringem Durchmesser. AC/DC und weitere elektrische Parameter wie z.B. Widerstand, Durchgang, Diode und Kapazität werden automatisch erkannt. Das mach eine Bedienung besonders einfach.

Ausführung
• großes, beleuchtetes zweizeiliges LCD-Display
• inkl. Temperaturadapter für Thermoelement-Fühler TE Typ K
• inkl. Strommessung im µA-Bereich
• inkl. Bluetooth und testo Smart App (kostenlos)
• verbesserte Effektivwertmessung TruRMS

Ausführung
• komplett einfahrbarer Zangenschenkel zum Greifen engliegender Kabel
• Auto-AC/DC für Strom, Spannung und weitere Parameter
• Messfunktion für Anlaufstrom bei Elektromotoren, Leistungsmessung und Ionisationsstrom-Prüfung im µA-Bereich
• Temperaturadapter für Typ K Thermoelemente
• Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Smartphone (mit testo Smart App)

Hinweis
Temperaturfühler TE Typ K optional erhältlich

Lieferung
inkl. Batterie, 1 Satz Messleitungen (75024478), Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Bluetooth | WLAN mit testo Smart App
Messbereich Temperatur max.:
500 °C
Messbereich Temperatur min.:
-20 °C
Arbeitstemperatur min.:
-10 °C
Durchgangsprüfung:
Ja
Spannungsbereich DC min.:
1 mV/DC
Bruttogewicht:
0.560 kg
Messverfahren:
TRUE RMS
Genauigkeit (+/-) in %:
0.1 %
Messbereich Gleichstrom max.:
600 A/DC
Funktionen:
Diodentest
Messbereich Gleichstrom min.:
0.1 A/DC
Messbereich Kapazität max.:
60000 µF
Spannungsbereich DC max.:
600 V/DC
Länge:
243 mm
Messbereich elektrischer Widerstand min.:
0.1 Ohm
Spannungsbereich AC min.:
600 V/AC
Anzeige:
6000 Counts
Breite:
96 mm
EN-Norm:
61326-1
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
testo 770-3
Frequenz max.:
10 kHz
Frequenz min.:
0.001 Hz
Überspannungsschutzkategorie:
CAT III/1000 V | CAT IV/600 V
Zulassung:
CSA | CE
Leistungsmessung:
Ja
Höhe:
43 mm
Messbereich Wechselstrom max.:
600 A/AC
Spannungsbereich AC max.:
1 mV/AC
Messbereich elektrischer Widerstand max.:
60 MOhm
Arbeitstemperatur max.:
50 °C
Messbereich Wechselstrom min.:
0.1 A/AC
Gewicht:
378 g
Frequenz min./max.:
0,000001 / 10 kHz
Messbereich Temperatur min./max.:
-20 bis 500 °C
Messbereich Gleichstrom min./max.:
0,1 A/DC-600 A/DC
Messbereich Wechselstrom min./max.:
0,1 A/AC-600 A/AC
Länge x Breite x Höhe:
243 x 96 x 43 mm
Messbereich elektrischer Widerstand min./max.:
0,1 Ohm-60 MOhm
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, testo multimeter, multimeter, multimeter catiii, Digital-Multimeter, Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Frequenz-Digitalanzeige, Spannungsprüfer-Digital Multimeter, Prüfgerät elektrisch, Vielfachmessgerät, Vielfach Messgerät, TESTO
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,30*
€ 206,38*
Lager 245
4
Frei Haus
ab € 181,78*
€ 206,39*
Frei Haus
ab € 175,92*
€ 207,37*
Frei Haus
ab € 194,17*
€ 220,59*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 197,75*
€ 224,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 181,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0590 0009
ab € 20,78*
Sonstiges
Testo
0590 0014
ab € 20,04*
Sonstiges
Testo
0590 0013
ab € 20,80*
Sonstiges
Testo
0590 0008
ab € 19,79*
Sonstiges
Testo
0590 0011
ab € 20,91*
Sonstiges
Testo
0590 0021
ab € 26,37*
Sonstiges
Testo
0590 0017
ab € 24,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
Sonstiges
Voltcraft
SMA-10
ab € 45,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.