Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 770-3 Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III, CAT IV 600V ac / 600A ac, 600V dc / 600A dc, 60MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Testo 770-3 Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III, CAT IV 600V ac / 600A ac, 600V dc / 600A dc, 60MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-9055898
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7703
EAN/GTIN:
     4029547013997
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Stromzangen
AC Strom absolut Max. = 600A ac
DC Strom absolut Max. = 600A dc
AC Spannung absolut Max. = 600V ac
DC Spannung absolut Max. = 600V dc
Widerstandsmessung absolut Max. = 60MΩ
Modellnummer = 770-3
Wechselstrom Auflösung = 0.1µA
Gleichstrom Messauflösung = 0.1µA
Gleichstrom-Genauigkeit max. = ±(2 % v. Mw. + 5 Stellen)
Zangenmessgerät Typ = AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±(1,5 % v. Mw. + 5 dgts)
Messgenauigkeit AC-Spannung max. = ±(1 % v. Mw. + 3 Stellen)
Echteffektivwert = Ja
Temperaturmessung absolut Max. = +500°C

Testo-StromzangeDie Testo Strommesszange ist ein neues Gerät, das den Strombereich zwischen 0,1 und 600 A AC/DC und den Spannungsbereich zwischen 1 mV und 600 V AC/DC misst. Der Benutzer kann den beweglichen Arm Dieses Gerät hilft bei praktischen Messungen an engen Stellen. Die Strommesszange verfügt außerdem über einen μA-Bereich sowie einen integrierten Temperaturadapter für alle Thermoelemente vom Typ K. Es bietet außerdem eine Leistungsmessfunktion, die mit der Testo Smart-Sonden-APP über Bluetooth verbunden werden kann. Er umfasst die 3 x AAA-Mikrobatterien und 1 Satz Messkabel.Eigenschaften und Vorteile1 mV bis 600 V AC/DC-Spannungsmessung Widerstandsmessung 0,1 Ohm bis 60 MOhm 0,001 Hz bis 10 kHz Frequenzmessung 0,001 μF bis 60,000 μF Kapazitätsmessung -20 °C bis 500 °C Temperaturmessung Leistungsmessung Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Smartphone (mit der Test-Smart-Sondenanwendung) Innovative Klemmvorrichtung für einfache Bedienung bei beschränkten Platzverhältnissen Durchgangsprüfung Diodenprüfung: Verbesserte TRMS-Methode Einfach zu bedienender Arm mit vollständig einziehbarer Keine Probleme mehr beim Zugang zu Kabeln in beengten Platzverhältnissen Automatische AC/DC- und große zweizeilige Anzeige und klare sichtbare Messergebnisse 6000 Anzeige (Zählwerte) Einschaltstrommessung Parametererkennung für automatische Messung Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 50 °C.AnwendungenPetrochemisch Öl und Gas Lebensmittel und Getränke Pharmazeutische IndustrieZertifizierungenCSA CE TÜV EN 61326-1 En 61010-2-032 En 61140 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Sicherheitseinstufung
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
600A ac
DC Strom absolut Max.:
600A dc
AC Spannung absolut Max.:
600V ac
DC Spannung absolut Max.:
600V dc
Widerstandsmessung absolut Max.:
60MΩ
Modellnummer:
770-3
Wechselstrom Auflösung:
0.1µA
Gleichstrom Messauflösung:
0.1µA
Gleichstrom-Genauigkeit max.:
±(2 % v. Mw. + 5 Stellen)
Zangenmessgerät Typ:
AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±(1,5 % v. Mw. + 5 dgts)
Messgenauigkeit AC-Spannung max.:
±(1 % v. Mw. + 3 Stellen)
Echteffektivwert:
Ja
Temperaturmessung absolut Max.:
+500°C
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, testo multimeter, multimeter, multimeter catiii, 9055898, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Testo, 05907703, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,44*
€ 207,02*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 180,93*
€ 207,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 176,60*
€ 208,07*
Frei Haus
ab € 193,58*
€ 221,52*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 197,01*
€ 225,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,27*
€ 241,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 176,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0590 0009
ab € 20,78*
Sonstiges
Testo
0590 0014
ab € 20,04*
Sonstiges
Testo
0590 0013
ab € 20,74*
Sonstiges
Testo
0590 0008
ab € 19,81*
Sonstiges
Testo
0590 0011
ab € 20,91*
Sonstiges
Testo
0590 0021
ab € 26,37*
Sonstiges
Testo
0590 0017
ab € 24,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
Sonstiges
Voltcraft
SMA-10
ab € 45,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.