Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Messleitungen (abgewinkelter Stecker) - Ø Spitze: 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard Messleitungen (abgewinkelter Stecker)Ø Spitze: 4 mm
Standard Messleitungen (abgewinkelter Stecker)Ø Spitze: 4 mm
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0590 0011
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 0011
EAN/GTIN:
     4029547014093
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Diese hochwertigen Standard Messleitungen mit abgewinkeltem Stecker und einer 18 mm langen Spitze können an Testo Stromzangen, Testo Digital-Multimeter oder Multimeter anderer Fabrikate angeschlossen werden. Die gummierten Griffe der Standard Messleitungen bieten sicheren Halt und sorgen so für eine komfortable Messung von elektrischen Parametern.
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT II
Mit Koffer/Tasche:
false
Set-Ausführung:
false
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, bananenstecker rot schwarz, bananenstecker, bananenstecker rot, Digital Multimeter, Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multimeter kaufen, Multimeter mit Stromzange, Standard Messleitungen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0590 0008
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.