Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Zangenmessgerät 0590 7703, 600 A (DC), 600 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC),


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRMS Zangenmessgerät 0590 7703, 600 A (DC), 600 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC),
TRMS Zangenmessgerät 0590 7703, 600 A (DC), 600 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC),
TRMS Zangenmessgerät 0590 7703, 600 A (DC), 600 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC),
TRMS Zangenmessgerät 0590 7703, 600 A (DC), 600 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC),
TRMS Zangenmessgerät 0590 7703, 600 A (DC), 600 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC),
Artikel-Nr.:
     4502-21K3278
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7703
EAN/GTIN:
     4029547013997
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Stromzangen
Auto AC/DC und großes zweizeiliges Display. Lieferumfang: TRMS Stromzange testo 770-3 inkl. Batterien und 1 Satz Messleitungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zangenmessgerät
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
max. Messwert (Frequenz):
999 kHz
max. Strommesswert (bei AC):
600 A
max. Strommesswert (bei DC):
600 A
max. Widerstandsmessbereich:
60 MΩ
min. Messwert (Frequenz):
0.01 Hz
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.56 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, testo multimeter, multimeter, multimeter catiii, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, AC/DC-Strommesszange, AC/DC-Stromzange, Gleich-/Wechselstromzange, Digital-Strommesszange, Digital-Stromzange, Digital-Stromzangen-Multimeter, TRMS-Digital-Strommesszange, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Digital-Multimeter, Stromzangen-Multimeter, Zangen-Multimeter, Zangen-Vielfachmessgerät, TRMS-Zangen-Multimeter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,46*
€ 207,02*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 180,93*
€ 207,03*
Frei Haus
ab € 176,60*
€ 208,07*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 193,58*
€ 221,52*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 197,01*
€ 225,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,32*
€ 256,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,58*
€ 230,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 193,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0590 0009
ab € 20,78*
Sonstiges
Testo
0590 0014
ab € 20,04*
Sonstiges
Testo
0590 0013
ab € 20,74*
Sonstiges
Testo
0590 0008
ab € 19,81*
Sonstiges
Testo
0590 0011
ab € 20,91*
Sonstiges
Testo
0590 0021
ab € 26,37*
Sonstiges
Testo
0590 0017
ab € 24,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
Sonstiges
Voltcraft
SMA-10
ab € 45,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.