Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Extreme HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2300 mAh 1.2V 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W209371
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300624600
EAN/GTIN:
     7638900416893
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Der Energizer Extreme Akku bietet langanhaltende Leistung, exzellente Ladungserhaltung und ermöglicht eine hohe Anzahl an Ladezyklen. Ideal für alle Geräte mit hohem Energiebedarf. Der Akku kann gegenüber Batterien viele male aufgeladen werden und schont somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
Verwenden Sie Energizer Recharge Extreme. Unsere leistungsfähigsten und langlebigen Akkus, für den täglichen Energiebedarf Ihrer Familie. Die Akkus werden aufgeladen und sofort einsatzbereit geliefert. Jeder Energizer Recharge Extreme-AA-Akku kann bis zu 500 Mal aufgeladen und verwendet werden. Sie möchten die aufgeladenen Akkus nicht sofort verwenden? Die Ladung bleibt bei Lagerung bis zu 12 Monate erhalten. Laden Sie Ihre Akkus mit einem beliebigen Energizer Recharge-Ladegerät auf, um Ihre leistungsintensivsten Geräte, z. B. Digitalkameras, tragbare GPS-Geräte und kabellose Gaming-Systeme, langfristig mit Energie zu versorgen.
Features:
Kapazität 2300 mAh
Minimale Selbstentladung
Vorgeladen und sofort einsatzbereit
Hält die Ladung bis zu 1 Jahr bei Nichtgebrauch
Bis zu 500 mal wiederaufladbar
Hält die Ladung bis zu 1 Jahre während der Lagerung
Hält 6 mal länger als Standard Alkali-Batterien
AA-Akku bestehend aus 4 % recycelten Batterien
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Durchmesser:
14.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L
Größe:
Mignon (AA)
Typ:
Extreme HR06
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2300 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 10,26*
2 Tage
40
1
€ 5,49*
ab € 9,19*
€ 12,58*
3 Tage
24
1
€ 5,95*
ab € 9,38*
€ 12,89*
3 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 9,39*
€ 12,91*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900340419
ab € 5,92*
Ähnlich
Energizer
535-416886-00
ab € 3,86*
Ähnlich
Energizer
E300830301
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 1,49*
Ähnlich
Energizer
E300303700
ab € 2,02*
Ähnlich
Energizer
E300624300
ab € 3,17*
Ähnlich
Energizer
635178
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
E300280301
ab € 10,00*
Ähnlich
Energizer
638842
ab € 4,07*
Ähnlich
Energizer
634431
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.