Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Accu Recharge Extreme 2300 AA BP4 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer Accu Recharge Extreme 2300 AA BP4 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energizer Accu Recharge Extreme 2300 AA BP4 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95698220
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     535-416893-00
EAN/GTIN:
     7638900416893
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2300 mAh
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
79.5 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
118 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 144 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900340419
ab € 5,96*
Ähnlich
Energizer
535-416886-00
ab € 3,85*
Ähnlich
Energizer
E300830301
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 1,49*
Ähnlich
Energizer
E300303700
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
E300624300
ab € 3,18*
Ähnlich
Energizer
635178
ab € 5,71*
Ähnlich
Energizer
E300280301
ab € 10,04*
Ähnlich
Energizer
638842
ab € 4,10*
Ähnlich
Energizer
634431
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.