Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Vision Schwarz, Blau, Transparent Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer Vision Schwarz, Blau, Transparent Stirnband-Taschenlampe LED
Energizer Vision Schwarz, Blau, Transparent Stirnband-Taschenlampe LED
Energizer Vision Schwarz, Blau, Transparent Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85928043
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300280301
EAN/GTIN:
     7638900270228
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
CE
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriebetriebsdauer
50 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Transparent
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
1 m
Schwenkbarer Kopf
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtleistung (min.)
20 lm
Lichtleistung (max.)
100 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
20 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
35 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900340419
ab € 5,92*
Ähnlich
Energizer
535-416886-00
ab € 3,86*
Ähnlich
Energizer
535-416893-00
ab € 6,91*
Ähnlich
Energizer
E300830301
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 1,49*
Ähnlich
Energizer
E300303700
ab € 2,02*
Ähnlich
Energizer
E300624300
ab € 3,17*
Ähnlich
Energizer
638842
ab € 4,07*
Ähnlich
Energizer
634431
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.