Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 7638900340419 Taschenlampe Hand-Blinklicht Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer 7638900340419 Taschenlampe Hand-Blinklicht Metallisch
Energizer 7638900340419 Taschenlampe Hand-Blinklicht Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13187539
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900340419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Batteriereichweite
1.5 h
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Metallisch
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lichtleistung
35 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
31 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 192 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
535-416886-00
ab € 3,86*
Ähnlich
Energizer
535-416893-00
ab € 6,91*
Ähnlich
Energizer
E300830301
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 1,49*
Ähnlich
Energizer
E300303700
ab € 2,02*
Ähnlich
Energizer
E300624300
ab € 3,17*
Ähnlich
Energizer
E300280301
ab € 10,00*
Ähnlich
Energizer
638842
ab € 4,07*
Ähnlich
Energizer
634431
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.