Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie/Akku Mignon (AA/LR6), 2300mAh, 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204821
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300624602
EAN/GTIN:
     7638900416893
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
LR6, 2.300 mAh. Recycling-Batterieinnovation jetzt auch für Energizer-Akkus. Bis zu 6-mal längere Laufzeit in Digitalkameras im Vergleich zu Energizer Standard-Alkali-Batterien. Bis zu 5 Jahre Gesamtnutzungsdauer bei herkömmlichem Nutzungsverhalten, für mehrere hundert Aufladungen. Erhalt der Energie für bis zu 12 Monate bei Lagerung. Für alle Geräte und Anlässe, vorgeladen.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Mignon/HR06/AA
Spannung:
1,2 Volt
Technologie:
Nickel-Metall-Hydrid
Kapazität:
2300 mAh
Durchmesser:
14,5 mm
Höhe:
50,5 mm
Packungsinhalt:
4 Stück
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 10,26*
Lager 690
40
1
€ 5,49*
ab € 9,19*
€ 12,58*
3 Tage
24
1
€ 5,95*
ab € 9,38*
€ 12,89*
3 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 9,39*
€ 12,91*
3 Tage
280
1
€ 2,90*
ab € 9,59*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900340419
ab € 5,92*
Ähnlich
Energizer
535-416886-00
ab € 3,86*
Ähnlich
Energizer
E300830301
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 1,49*
Ähnlich
Energizer
E300303700
ab € 2,02*
Ähnlich
Energizer
E300624300
ab € 3,17*
Ähnlich
Energizer
635178
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
E300280301
ab € 10,00*
Ähnlich
Energizer
638842
ab € 4,07*
Ähnlich
Energizer
634431
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.