Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54mm 22012047 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W144442
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22012047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
KK 254 Crimp Housing, Friction Ramp, 4 Circuits, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
22012047
Typ:
22012047
Engineering Part No:
2695-04R
Engineering Series Name:
.100 CR TRM HSG NYL
Engineering Series No:
02695
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
RM:
2.54 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natural-Weiß
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Molex, 22-01-2047
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,047*
€ 0,1456*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,27*
10
€ 8,95*
ab € 0,0912*
€ 0,3132*
1 Tag
85213
1
€ 14,99*
ab € 0,0824*
€ 0,315*
1 Tag
4613
15
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22032041
ab € 0,123*
Zubehör
Molex
22053041
ab € 0,103*
Zubehör
Molex
22112042
ab € 0,29*
Zubehör
Molex
22232041
ab € 0,082*
Zubehör
Molex
22-27-2041
ab € 2,05*
Zubehör
Molex
22-29-2041
ab € 1,89*
Zubehör
Molex
22-12-4042
ab € 0,37*
Zubehör
Molex
08500032
ab € 0,0408*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.