Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 22-01-2047 BUCHSENLEISTE, 4POS, 1 REIHE, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462809
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-01-2047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: KK 254 2695
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 2759, 6459, 41572, 4809, 8088
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 22-01-2047, 1462809, 146-2809
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0466*
    € 0,1471*
    50
    € 4,00*
    ab € 0,17*
    € 0,27*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,0914*
    € 0,3164*
    Lager 139
    85213
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0824*
    € 0,3183*
    2 Tage
    4613
    15
    Frei Haus
    ab € 0,20*
    € 0,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3183*
    € 0,37878
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1648*
    € 0,19611
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1337*
    € 0,1591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1157*
    € 0,13768
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0824*
    € 0,09806
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    22032041
    ab € 0,122*
    Zubehör
    Molex
    22053041
    ab € 0,103*
    Zubehör
    Molex
    22112042
    ab € 0,29*
    Zubehör
    Molex
    22232041
    ab € 0,082*
    Zubehör
    Molex
    22-27-2041
    ab € 2,04*
    Zubehör
    Molex
    22-29-2041
    ab € 1,88*
    Zubehör
    Molex
    22-12-4042
    ab € 0,37*
    Zubehör
    Molex
    08500032
    ab € 0,0407*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0117*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.