| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6701333 Herst.-Nr.: 22-29-2041 EAN/GTIN: 5059039298136 |
| |
|
| | |
| Serie = KK 254 Raster = 2.54mm Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt Steckverbindersystem = Kabel-Platine Anschlussart = Löten Kontaktmaterial = Messing Seriennummer = 6410 Anschlagstiftlänge = 3.56mm Betriebsspannung = 250,0 V Gender = Stecker
Senkrechte Stiftleisten, Serie 6410. Passend für Gehäuse der Serien 2695 und 6471. Weitere Informationen: | | Serie: | KK 254 | Raster: | 2.54mm | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Nicht ummantelt | Steckverbindersystem: | Kabel-Platine | Anschlussart: | Löten | Kontaktmaterial: | Messing | Seriennummer: | 6410 | Anschlagstiftlänge: | 3.56mm | Betriebsspannung: | 250,0 V | Gender: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6701333, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 22292041, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| |