Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für KK-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK 254 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für KK-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-6795319
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-01-2047
EAN/GTIN:
     5059039305230
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 254
Zur Verwendung mit = KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 10.72mm
Breite = 4.82mm
Gehäusematerial = Nylon

Gehäuse aus der Reihe Molex KK Serie 2695. Diese Steckverbindergehäuse der Serie 2695 haben ein Rastermaß von 2,54 mm und sind Teil des KK-Verbindungssystems von Molex, das eine einfache, wirtschaftliche Weise zur Herstellung mehrpoliger Verbindungen mit gedruckten Schaltungen darstellt. Beim Einsetzen der Klemmen in die Gehäuse ist es wichtig, das Molex-Einsetzwerkzeug zu verwenden, um eine korrekte Befestigung der Klemmen zu gewährleisten. Weitere Details finden Sie im technischen Hinweis. Eigenschaften und Vorteile. 2,54 mm Rastermaß Kabel-Platine-Verbindungen und -Armaturen Naturfarben (weiß) Einreihig Gehäuse der Serie 22-01-2xxx haben Kraftschlussflächen Gehäuse der Serie 22-01-3xxx haben Kraftschlussflächen und Polarisierungsrippen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 254
Zur Verwendung mit:
KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
10.72mm
Breite:
4.82mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 6795319, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 22012047, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,0469*
€ 0,1459*
50
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,0913*
€ 0,314*
2 Tage
82706
1
€ 14,99*
ab € 0,0825*
€ 0,3158*
2 Tage
4628
15
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,314*
€ 0,374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2531*
€ 0,3012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2478*
€ 0,2949
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1594*
€ 0,1897
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1288*
€ 0,1533
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1159*
€ 0,1379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22032041
ab € 0,122*
Zubehör
Molex
22053041
ab € 0,103*
Zubehör
Molex
22112042
ab € 0,29*
Zubehör
Molex
22232041
ab € 0,082*
Zubehör
Molex
22-27-2041
ab € 2,04*
Zubehör
Molex
22-29-2041
ab € 1,88*
Zubehör
Molex
22-12-4042
ab € 0,37*
Zubehör
Molex
08500032
ab € 0,0407*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.