Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54 mm 22232041 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447923-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22232041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
stiftleiste molex 4-pol
leiterplattenbuchse
Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54 mm 22232041 1 St. Bag

KK® 254

KK 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natural-Weiß · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl Gesamt: 4 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natural-Weiß
Engineering Part No:
A-6373-04A222
Engineering Series Name:
100 HDR FLK STR SQ N
Engineering Series No:
06373
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
weiß
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
22232041
Typ (Hersteller-Typ):
22232041
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
2.54 mm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: molex leiterplattenbuchsen, Molex, 22232041, 22-23-2041
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,082*
€ 0,2082*
1 Tag
903
10
€ 5,95*
ab € 0,1284*
€ 0,2929*
Lager 102
3259
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,39*
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,42*
25
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22012041
ab € 0,0627*
Zubehör
Molex
22012047
ab € 0,047*
Zubehör
Molex
22142044
ab € 0,19*
Zubehör
Molex
38-00-1394
€ 0,67*
Zubehör
Molex
38-00-1424
ab € 0,22*
Zubehör
Molex
22-16-2041
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.