| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W138712 Herst.-Nr.: 130073 EAN/GTIN: 7322540183788 |
| |
|
| | |
| Tork Extra Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Blau W1/2/3: Mit diesen saugfähigen Wischtüchern können Sie mühelos die Hände trocknen und Flüssigkeiten aufwischen. Die vielseitige Rolle hält dank der 2-lagigen Tücher länger und muss weniger häufig nachgefüllt werden – so gewinnen Mitarbeiter mehr Zeit. Die blauen Reinigungstücher sind für mehrere Tork Spender geeignet: Der Tork Maxi Innenabrollungsspender ermöglicht eine einfache Bedienung mit nur einer Hand und die sicheren, bewährten Tork Bodenspender oder Wandhalterungen sorgen für noch mehr Effizienz. Features: Mehrzweck-Design, um Flüssigkeiten aufzuwischen und Hände zu trocknen Gute Saugfähigkeit, um verschüttete Flüssigkeiten aufzuwischen Rolle mit hoher Kapazität für weniger häufiges Nachfüllen Kompatibel mit verschiedenen Spendern zur leichteren Verwendung Lieferumfang: 1 Rolle mit je 500 Blatt, 2-lagig, Premium Qualität, Rollengröße: L 170 m B 23.5 cm, Blattlänge: 34 cm, Innendurchmesser Kern: 7.1 cm Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | EU Ecolabel | Status: Conrad Green Flag: | 1 | Länge: | 170 m | Farbe: | blau | Breite: | 23.5 cm | Lieferform: | Karton | Ausführung (Putztücher): | 2 lagig | Passend für: | Tork W1 + Tork W2 + Tork W3 | Anzahl: | 500 St. | Anzahl der Lagen: | 2 lagig | Material: | Frischzellstoff | Herstellerfarbe: | Blau | Verwendungszweck: | Oberflächenreinigung | Produkt-Art: | Reinigungstücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork blau 2 lagig, handtuchrollen tork, handtuchrollen blau, TORK, wischtuch, wischtücher, papiertuch |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,60* | € 22,53* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,58* | € 25,08* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 17,73* | € 25,08* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,82* | € 29,41* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 23,10* | € 31,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 18,58* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|