| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V581473 Herst.-Nr.: IRFP240PBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 0.00 mm | Länge: | 0 mm | Breite: | 0.00 mm | Kanäle: | 1 | Gewicht: | 0 | R(DS)(on): | 0.18 Ω | U: | 200 V | Typ: | IRFP240PBF | Montageart: | Durchführungsloch | I(d): | 20 A | Ausführung: | N-Kanal | Leistung (max) P(TOT): | 150 W | Betriebstemperatur (max.): | 150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Verpackungsart: | Tube | Hersteller: | Vishay | Gehäuse: | TO-247AC | Produkt-Art: | MOSFET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,26* | € 2,33* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,01* | € 2,35* | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 1,99* | € 3,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|