Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftleiste (Standard) AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 24 Rastermaß: 2.54mm 28052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V403361
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     280521-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 24pol
stiftleiste
te connectivity stiftleiste

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 24
Weitere Informationen:
Höhe:
16.1 mm
Länge:
7.0 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
33.1 mm
Nennspannung:
750 V
Herst.-Teilenr.:
280521-2
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
Thermoplastik UL94V-O
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Löten
Polzahl je Reihe:
12
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Polzahl Gesamt:
24
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, AMPMODU, 232-9886, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,95*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,65*
1 Tag
871
1
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 4,67*
1
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 4,87*
1 Tag
81
1
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
181270-2
ab € 0,162*
Zubehör
TE Connectivity
1-215307-2
ab € 1,47*
Zubehör
TE Connectivity
280515
ab € 0,77*
Zubehör
TE Connectivity
182206-2
ab € 0,0506*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.