Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU MOD II Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 24-polig / 2-reihig Abgewinkelt, Kabelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMPMODU MOD II Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 24-polig / 2-reihig Abgewinkelt, Kabelmontage für
TE Connectivity AMPMODU MOD II Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 24-polig / 2-reihig Abgewinkelt, Kabelmontage für
TE Connectivity AMPMODU MOD II Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 24-polig / 2-reihig Abgewinkelt, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-1649346
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     280515
EAN/GTIN:
     5056282779283
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 24
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AMPMODU MOD II
Zur Verwendung mit = Zweireihige Buchse Mod II
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 12.2mm
Breite = 7.1mm
Gehäusematerial = Thermoplast

TE Connectivity, Leiterplatten-Steckverbindergehäuse. Unser Angebot an TE Connectivity Leiterplatten-Steckverbindergehäusen umfasst überwiegend ummantelte Stiftleisten und Stiftgehäuse. Diese Gehäuse bieten eine hochwertige Steckverbinderbuchse, wenn sie auf einer Leiterplatte montiert werden. Häufige Anwendungen für diese Steckverbindergehäuse finden sich in Haushaltsgeräten, Industriebereichen sowie in Speicher- und Netzwerk-Systemen. Eigenschaften und Vorteile. Geeignet für den Einsatz mit Crimpkontakten 2,54 mm Rastermaß Kompakt und robust Kabel-Platine- und Kabel-Kabel-Anwendungen erhältlich Ist Teil der Tyco AMPMODU Serie
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AMPMODU MOD II
Zur Verwendung mit:
Zweireihige Buchse Mod II
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
12.2mm
Breite:
7.1mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 24polig, 1649346, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 280515, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,25*
1 Tag
255
1
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 2,39*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,868*
€ 2,63*
1
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 2,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
181270-2
ab € 0,162*
Zubehör
TE Connectivity
1-1241050-2
ab € 3,93*
Zubehör
TE Connectivity
181270-1
ab € 0,25*
Zubehör
TE Connectivity
182206-2
ab € 0,0506*
Zubehör
TE Connectivity
280521-2
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.