Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 3A, 100V, Anzahl Kontakte - 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14383527
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     280521-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 24pol
stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Stiftleiste, Typ=280521-2, A=33.1 mm, Anzahl Kontakte=24, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Montagestiftlänge=3.5 mm, Nennspannung=100 V, Nennstrom=3 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=6.6 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=AMPMODU Mod II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
5 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
2,6 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,95*
3
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,65*
Lager 115
871
1
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 4,67*
1
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 4,87*
1 Tag
81
1
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
181270-2
ab € 0,162*
Zubehör
TE Connectivity
1-215307-2
ab € 1,47*
Zubehör
TE Connectivity
280515
ab € 0,77*
Zubehör
TE Connectivity
182206-2
ab € 0,0506*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.