Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack TE Connectivity Crimpkontakt 181270-2 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1039H-940910205111
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     181270-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
25er Pack TE Connectivity Crimpkontakt 181270-2 1St./Pack

Inhalt: 1 St.

Kategorie: Crimpkontakt
Bauform: Buchsenkontakt
Inhalt: 1 St.
Typ: AMPMODU MOD II
Produkt-Art: Crimpkontakt
AWG max.: 23
AWG min.: 26
Anschluss: Crimp
Kontaktoberfläche Steckseite: Gold
Temperaturbereich: -40 - +80 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Herst.-Teilenr.: 181270-2
Min. Temperatur: -40 °C
Hersteller-Nr.: 181270-2
EAN: - - - - - -
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel
Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend)
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Kontakttyp: Stecksockel
Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte

Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, TE Connectivity, 181270-2, AMPMODU MOD II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,38*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,50*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,554*
1 Tag
14781
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,636*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,22*
€ 28,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,44*
€ 33,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,16*
€ 26,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
280358-0
ab € 0,0917*
Zubehör
TE Connectivity
280366
ab € 0,169*
Zubehör
TE Connectivity
280515
ab € 0,77*
Zubehör
TE Connectivity
280360
ab € 0,0936*
Zubehör
TE Connectivity
280359
ab € 0,0901*
Zubehör
TE Connectivity
280361
ab € 0,195*
Zubehör
TE Connectivity
280365
ab € 0,22*
Zubehör
TE Connectivity
182206-2
ab € 0,0506*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.