Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 1 182206-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1078848-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182206-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
TE Connectivity Crimpkontakt AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 1 182206-2 1 St.

MOD II Buchsenkontakt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 26 · AWG min.: 22 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: Vernickelt · Nennstrom: 30 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 14.73 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.5 mm · Produktabmessung, Länge: 2.4 mm · Querschnitt (max.): 0.40 mm² · Querschnitt (min.): 0.12 mm² · Serie (Steckverbinder): AMPMODU MOD II · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Einzeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.4 x 14.73 x 2.5 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
2.5 mm
Produktabmessung, Länge:
2.4 mm
Produktabmessung, Breite:
14.73 mm
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AMPMODU MOD II
Herst.-Teilenr.:
182206-2
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
Nennstrom:
30 A
AWG max.:
26
AWG min.:
22
Querschnitt (max.):
0.40 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Querschnitt (min.):
0.12 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, awg 26 crimpstecker, crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, TE Connectivity, 182206-2, AMPMODU, 136-1805, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84410
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0661*
€ 0,1422*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0507*
€ 0,1472*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,148*
Lager 102
2004
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,169*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0506*
€ 0,1731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
181270-2
ab € 0,162*
Zubehör
TE Connectivity
280358-0
ab € 0,092*
Zubehör
TE Connectivity
280366
ab € 0,17*
Zubehör
TE Connectivity
280515
ab € 0,77*
Zubehör
TE Connectivity
280360
ab € 0,0938*
Zubehör
TE Connectivity
280359
ab € 0,0904*
Zubehör
TE Connectivity
280361
ab € 0,195*
Zubehör
TE Connectivity
280365
ab € 0,22*
Zubehör
TE Connectivity
91537-1
ab € 923,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.