Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TE Connectivity Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 1-215307-2 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182767
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-215307-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
3er Pack TE Connectivity Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 1-215307-2 1St./Pack

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2

Bauform: Buchse
Anzahl Reihen: 2
RM: 2.54 mm
Anschluss: THT + Löten
Herstellerfarbe: Grün
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: Gold (Au)
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Gehäuse-Material: Polyester
Herst.-Teilenr.: 1-215307-2
Höhe: 7 mm
Buchsenform: Quadratisch
Min. Temperatur: -55 °C
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Max. Temperatur: +105 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: AMPMODU HV100
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Hersteller-Nr.: 1-215307-2
EAN: - - - - - -
Abdichtbar: Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte
Anschlussstift- und Restlänge: 3.1 mm
Anzahl von Positionen: 12
Art der Leiterplattenmontage: Arretierungslötenden
Kontaktnennstrom (max.): 3 A
Kontakttyp: Stecksockel
Montageausrichtung für Leiterplatte: Vertikal
Stapelbar: Ja
Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte

Weitere Suchbegriffe: te connectivity buchsenleiste, leiterplattenbuchse, TE Connectivity, 1-215307-2, AMPMODU HV100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 2,71*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 2,92*
1 Tag
1354
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 3,78*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 5,19*
Lager 1039
57
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,64*
€ 19,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,68*
€ 18,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,54667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samtec
BCS-112-L-D-TE
ab € 2,53*
Ähnlich
Amphenol
76342-312LF
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.