Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftleiste (Standard) AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 24 Rastermaß: 2.54 mm 280521-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1079558-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     280521-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 24pol
TE Connectivity Stiftleiste (Standard) AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 24 Rastermaß: 2.54 mm 280521-2 1 St.

MOD II Stiftleiste mit Schutzkragen

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 24

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastik UL94V-O · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vernickelt · Nennspannung: 750 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 24 · Polzahl je Reihe: 12 · Produktabmessung, Breite: 33.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.1 mm · Produktabmessung, Länge: 7.0 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Serie (Steckverbinder): AMPMODU MOD II · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -65 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.0 x 33.1 x 16.1 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
16.1 mm
Produktabmessung, Länge:
7.0 mm
Produktabmessung, Breite:
33.1 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
24
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AMPMODU MOD II
Herst.-Teilenr.:
280521-2
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
750 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
12
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastik UL94V-O
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, te connectivity stiftleiste, TE Connectivity, 280521-2, AMPMODU, 232-9886, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 3,77*
3
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 4,51*
1 Tag
871
1
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 4,52*
1
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 4,72*
Lager 102
81
1
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
181270-2
ab € 0,193*
Zubehör
TE Connectivity
1-215307-2
ab € 1,76*
Zubehör
TE Connectivity
280515
ab € 0,96*
Zubehör
TE Connectivity
182206-2
ab € 0,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.