Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI LUMOTAST 25 Drucktaster 25V 0.1A 2 Öffner 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V301693
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.154.016/0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
45.1 mm
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Einbautiefe:
26.6 mm
Typ:
LUMOTAST 25
Anschluss:
Stiftleiste
Einbau-Ø:
16.2 mm
Kontaktart:
2 Öffner
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
25 V
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Betätigungskraft:
5 N
Entriegelungs-Art:
Zugentriegelung
Kontaktmaterial:
Gold
Produkt-Art:
Drucktaster
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,13*
€ 20,93*
1
€ 5,46*
ab € 14,72*
€ 20,95*
1
€ 6,90*
ab € 15,98*
€ 22,60*
1
€ 3,90*
ab € 16,56*
€ 23,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 16,63*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.