Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 16.2 mm, unbeleuchtet, 25 V, 2 Öffner, 1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 16.2 mm, unbeleuchtet, 25 V, 2 Öffner, 1.1
Not-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 16.2 mm, unbeleuchtet, 25 V, 2 Öffner, 1.1
Artikel-Nr.:
     4502-12G6866
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.154.016/0301
EAN/GTIN:
     4099889257861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not-Halt , 1.15.154.016/0301RAFI Not-Aus-Taster, quadratischer Bund, schwarz.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Nein
Bundform:
quadratisch
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Höhe:
18.5 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Nennspannung:
25 V
Rückstellung:
Zieh-Entriegelung
Schaltfunktion:
2 Öffner
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, pilztaster, pilztaster gelb, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Taste, Not-Aus-Taster, Not-Halt-Taster, Schlagtaster, Not-Aus-Schalter, Betätigungsteil, Schalter, Taster, Tastschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,13*
€ 20,93*
1
€ 5,46*
ab € 14,72*
€ 20,95*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,98*
€ 22,60*
1
€ 3,90*
ab € 16,56*
€ 23,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 16,63*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.